CAE Data - H07RN-F 2x6 - RNF2X6T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830011002
Réf. Sonepar
00049000965
Réf. Fournisseur
RNF2X6T1000
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
3.3 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
caoutchouc
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (EPR)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
13.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
204 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
108.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...60 °C
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
327 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non