CAE Data - H07RN-F 4G50 - RNF4G50T500

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H07RN-F 4G50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830108078

Réf. Sonepar

00049010807

Réf. Fournisseur

RNF4G50T500

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

50 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

0.386 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

38.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

573 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

305.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

forme du conducteur:

rond

poids:

3284 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble d'alimentation harmonisé H07RN-F 4G50mm²

Les Atouts de l'article:

Les câbles H07RN-F en élastomère de caoutchouc ont la particularité d'être souples, résistants aux huiles, aux intempéries et aux agressions mécaniques. Ils permettent de raccorder les appareillages électriques en milieux industriels contraignants.