CAE Data - H07RN-F 5G1 C50 - RNF5G1C50

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H07RN-F 5G1 C50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830097617

Réf. Sonepar

00049431523

Réf. Fournisseur

RNF5G1C50

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

19.5 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

10.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

160.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

forme du conducteur:

rond

poids:

192 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RN-F 5G1 C50