CAE Data - H07RN-F 5G70 - RNF5G70T500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830108108
Réf. Sonepar
00049010810
Réf. Fournisseur
RNF5G70T500
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
0.272 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
47 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
705 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
376 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...60 °C
forme du conducteur:
rond
poids:
4893 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non