CAE Data - H07V-K 1,5 BLEU RAL5024 - VK15BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834103758
Réf. Sonepar
00049410375
Réf. Fournisseur
VK15BC
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
3.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
18.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages souples, harmonisés H07V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.


