CAE Data - H07V-K 2,5 BLEU MOYEN RAL5015 - VK25BM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 2.5 mm² 
- matériau de la gaine - sans 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 1 
- Tension nominale U0 - 450 V 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660834116970
Réf. Sonepar
00049411697
Réf. Fournisseur
VK25BM
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
marron
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
7.98 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
3.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
29.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
14.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
30 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages souples, harmonisés H07V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.


