CAE Data - H07V-K 4 BLEU RAL5024 - VK4BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834105165
Réf. Sonepar
00049410516
Réf. Fournisseur
VK4BC
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
bleu
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.35 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
26.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V