CAE Data - H07V-K 4 ROUGE - VK4R
_HD.jpg?ts=1755555116625)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834105226
Réf. Sonepar
00049410522
Réf. Fournisseur
VK4R
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
rouge
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
4.35 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
26.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages souples, harmonisés H07V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.


