CAE Data - H07V-K 50 NOIR - VK50N10

_HD.jpg?ts=1755555287349)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 50 mm² 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 1 
- Tension nominale U0 - 450 V 
- couleur de gaine - noir 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660834105271
Réf. Sonepar
00049410527
Réf. Fournisseur
VK50N10
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
50 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
12.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
76.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
750 V
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblages souples, harmonisés H07V-K sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillage. Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes.


