CAE Data - H07V-K 6 MARRON - VK6M

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - H07V-K 6 MARRON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834105370

Réf. Sonepar

00049410537

Réf. Fournisseur

VK6M

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

6 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

marron

isolation des fils:

PVC

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

4.85 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.1 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

750 V

H07V-K 6 MARRON C100