CAE Data - Haut-Parleur de Plafond - Encastré - Diamètre 2.50 - blanc - ACBCS2

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Haut-Parleur de Plafond - Encastré - Diamètre 2.50 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • nombre de voies - 1

  • impédance - 8...8 Ohm

  • profondeur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834256423

Réf. Sonepar

00049425642

Réf. Fournisseur

ACBCS2

Marque

CAE Data

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

6 W

nombre de voies:

1

impédance:

8...8 Ohm

profondeur:

103 mm

diamètre:

80 mm

Haut-Parleur de Plafond - Encastré - 2.50 - blanc - 100V

Les Atouts de l'article:

ACBCS2 est un haut-parleur coaxial de plafond 1 voie à faible diamètre de couleur blanche. Il offre une puissance de 6 W en ligne 100 3 - 6W / 100V avec une reproduction sonore de qualité. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (3 6W / 100 V). Son installation est rapide et facile grâce à un mécanisme à ressort inclus. Sa collerette en ABS et sa grille de protection métallique peuvent être peintes pour s'intégrer parfaitement dans tous les lieux à sonoriser. Sa conception technique lui permet d'être installée dans des lieux avec une faible hauteur sous plafond: ascenseur, cabine d'essayage, salle d'attente