CAE Data - Haut-Parleur de Plafond faible diamètre - 6W / 100V - ACBCIP4

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Haut-Parleur de Plafond faible diamètre - 6W / 100V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • nombre de voies - 1

  • impédance - 8...8 Ohm

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834258526

Réf. Sonepar

00049425852

Réf. Fournisseur

ACBCIP4

Réf. Commerciale

CAE Data

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

30 W

nombre de voies:

1

impédance:

8...8 Ohm

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

140 mm

diamètre:

130 mm

Haut-Parleur de Plafond faible diamètre - 6W / 100V

Les Atouts de l'article:

ACBCIP4 est un haut-parleur coaxial de plafond 1 voie 4 de couleur blanche. Il offre une puissance de 6 W en ligne 100 V avec une reproduction sonore de qualité. La puissance du haut-parleur est réglable suivant le câblage (3 6 W / 100 V). Sa conception en ABS lui permet d'être résistant aux projections deau (IP55). Son installation est rapide et facile grâce à un mécanisme à ressort inclus. Sa collerette en ABS et sa grille de protection métallique peuvent être peintes pour s'intégrer parfaitement dans tous les lieux à sonoriser. Sa conception technique lui permet d'être installée dans des lieux humides recherchant une ambiance sonore de qualité : salle de bain, vestiaire de piscine, auvent extérieur