CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 3G2,5 HD 308 - 90310250C50

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 3G2,5 HD 308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834435439

Réf. Sonepar

00049443543

Réf. Fournisseur

90310250C50

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

tension nominale U:

1000 V

HIFLEX-CY 1000V 3G2,5 HD 308 C50