CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G1,5 HD 308 - 904101501000V

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G1,5 HD 308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834020123

Réf. Sonepar

00049402012

Réf. Fournisseur

904101501000V

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

11.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

168 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

78 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

195 kg/km

nombre de conducteurs:

4

élément de câblage:

non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

marquage du conducteur:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

HIFLEX-CY 1000V 4G1,5 HD 308 T1000