CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G10 HD 308 - 90411000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834020260
Réf. Sonepar
00049402026
Réf. Fournisseur
90411000
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
19.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
291 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
136 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
712 kg/km
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur