CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308 - 90410250

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830109518

Réf. Sonepar

00049402017

Réf. Fournisseur

90410250

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

182 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

247 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

HIFLEX-CY 1000V 4G2,5 HD 308 T1000