CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G4 HD 308 - 90410400

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 4G4 HD 308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834020208

Réf. Sonepar

00049402020

Réf. Fournisseur

90410400

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

couleur de gaine:

gris

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

14.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

222 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

104 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

380 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

HIFLEX-CY 1000V 4G4 HD 308 T1000