CAE Data - HIFLEX-CY 1000V 5G6 HD 308 - 90510600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - PVC
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834020833
Réf. Sonepar
00049402083
Réf. Fournisseur
90510600
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
PVC
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
couleur de gaine:
gris
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
17.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
265 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
124 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
584 kg/km
nombre de conducteurs:
5
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
Les câbles d'alimentation Hi-Flex®-CY-1000 sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (moteurs et variateurs), mais aussi dans les équipements tertiaires (onduleurs, serveurs). Leur tresse de cuivre étamé leur confère une bonne compatibilité électromagnétique CEM.


