CAE Data - HIFLEX-CY-P 2x2x1 LIYCYP - MCP2100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 4 
- Tension nominale U0 - 300 V 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660830108177
Réf. Sonepar
00049010817
Réf. Fournisseur
MCP2100
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
19.5 ohm/km
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
9.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
142.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
66.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
300 V
forme du conducteur:
rond
poids:
142 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles multipaires Hiflex-CY P type LiYCY-P sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans les équipements de process de contrôle dans la technologie de mesure, contrôle et réglage pour une transmission de données et signaux.Leur blindage par tresse cuivre étamé ainsi que l'assemblage des conducteurs par paires les protège des perturbations électromagnétiques basse fréquence.


