CAE Data - HIFLEX-CY-P 8x2x0,5 LIYCYP T1000 - MCP850

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - HIFLEX-CY-P 8x2x0,5 LIYCYP T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 16

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830108153

Réf. Sonepar

00049010815

Réf. Fournisseur

MCP850

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

16

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

39 ohm/km

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

12.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

186 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

86.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

tension nominale U:

300 V

forme du conducteur:

rond

poids:

259 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

HIFLEX-CY-P 8x2x0,5 LIYCYP T1000 T1000