CAE Data - HIFLEX-Y 4x0,34 LIYY DIN 47100 - 90400034C50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834435217
Réf. Sonepar
00049443521
Réf. Fournisseur
90400034C50
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
nombre de conducteurs:
4
Câble Hiflex-Y 4X0,34mm² type LiYY code couleur DIN 47100 - Couronne de 50m
Les Atouts de l'article:
Les câbles LIYY sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques et numériques, dans les équipements de process et contrôle pour des applications telles que : mesure, pesage, électronique, automatisme industriel. Pourvus d'une âme souple, classe 5, ils peuvent être utilisés en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé.
Les Atouts de l'article:
Les câbles LIYY sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques et numériques, dans les équipements de process et contrôle pour des applications telles que : mesure, pesage, électronique, automatisme industriel. Pourvus d'une âme souple, classe 5, ils peuvent être utilisés en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé.