CAE Data - INSTRUM 1P0,9 EGSF GRIS ECRAN GEN - 01IP09EGSFGT3000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.88 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834156174
Réf. Sonepar
00049415617
Réf. Fournisseur
01IP09EGSFGT3000
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.88 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
21.4 ohm/km
brins torsadés:
Oui
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
couleur d'identification/codification du fil:
autre
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
couleur de conducteur:
autre
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Oui
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
99 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-15...80 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
poids:
60 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles d’instrumentation CAEINSTRUM Écran Général sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.Leur gaine résiste aux hydrocarbures aliphatiques selon la norme NF M 87-202. La version gaine bleue convient aux zones ATEX, sécurité intrinsèque.