CAE Data - Interface de commande relais par réseau GSM - ACBGSM

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Interface de commande relais par réseau GSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de personnes - 200

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - GSM

  • sortie de signaux - texte

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 250...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021117

Réf. Sonepar

00049001001

Réf. Fournisseur

ACBGSM

Marque

CAE Data

nombre max. de personnes:

200

mode de pose:

saillie

type d'interface:

GSM

sortie de signaux:

texte

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

température de fonctionnement:

35...35 °C

indice de protection (IP):

autre

couleur:

blanc

matériau:

autre

power over Ethernet:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

200 mm

INTERFACE DE COMMANDE RELAIS PAR RESEAU GSM

Les Atouts de l'article:

ACBGSM est une interface qui permet de déclencher des alertes PPMS à partir d'un smartphone. I dispose de 2 modes pour déclencher les alertes envoie de sms ou en composant le numéro de téléphone dédié à l'interface. 200 utilisateurs peuvent être raccordés à ce système.