CAE Data - Interface téléphonique 6 messages - ACBINTELSD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de mémoires de titres - 6
couleur - blanc
largeur - 126 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830004172
Réf. Sonepar
00049000696
Réf. Fournisseur
ACBINTELSD
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de mémoires de titres:
6
couleur:
blanc
largeur:
126 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
"ACBINTELSD est une interface téléphonique permettant de diffuser des messages vocaux au travers dun système de sonorisation 100 V à partir dune entrée ligne téléphonique pour raccordement dun poste téléphonique simple (PS) ou dun PABX en ligne analogique. Elle permet également la lecture de messages, sonneries, alertes PPMS par déclenchement de 6 contacts. Elle dispose du sortie audio symétrique pour raccordement à un système de sonorisation ainsi que deux relais de sorties programmables permettant de piloter des commandes extérieures. La programmation via un ordinateur s'effectue par Port USB situé en face avant. Les fichiers audio et la programmation sont stockés sur carte micro SD pour la diffusion des sonneries intercours dans les établissements scolaires, sonneries, messages dusines, dalertes des messages PPMS / POMSE."