CAE Data - Jack mâle stéréo 6.35 mm - Corps noir - NEUTRIK - NP3XDBOX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 6,35 mm
modèle - mâle (fiche)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834272201
Réf. Sonepar
00049427220
Réf. Fournisseur
NP3XDBOX
Réf. Commerciale
CAE Data
raccordement:
jack 6,35 mm
modèle:
mâle (fiche)
Jack mâle stéréo 6.35 mm - Corps noir - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche Jack 6.35 mâle mono NEUTRIK démonté
Les Atouts de l'article:
Fiche Jack 6.35 mâle mono NEUTRIK démonté