CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCA/SCA 10M - LSZH IVOIRE - AXIJSCASCA1057A2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
connecteur raccordement 1 - autre
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 1
longueur - 10 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830092186
Réf. Sonepar
00049009218
Réf. Fournisseur
AXIJSCASCA1057A2
Réf. Commerciale
CAE Data
catégorie:
OS2
connecteur raccordement 1:
autre
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
1
longueur:
10 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
type de câble connecteur raccordement 2:
autre
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
Les Atouts de l'article:
La jarretière permet de connecter la prise terminale optique murale à la box des opérateurs (ONT) possédant un port optique. Elle est compatible avec tous les opérateurs grâce à sa connexion SC APC/SC APC et SC APC/SC. Le câble optique est composé d’un brin en G657.A2. pour assurer des performances optimales.