CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCA/SCA 30M - LSZH IVOIRE - AXIJSCASCA3057A2

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCA/SCA 30M - LSZH IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • connecteur raccordement 1 - autre

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 1

  • longueur - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830092209

Réf. Sonepar

00049009220

Réf. Fournisseur

AXIJSCASCA3057A2

Réf. Commerciale

CAE Data

catégorie:

OS2

connecteur raccordement 1:

autre

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

1

longueur:

30 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

type de câble connecteur raccordement 2:

autre

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

JAR FTTH SPLX G657A2 SCA/SCA 30M - LSZH IVOIRE