CAE Data - JAR FTTH SPLX G657A2 SCAPC/SC 20M - LSZH IVOIRE - AXIJSCASC2057A2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
connecteur raccordement 1 - autre
connecteur raccordement 2 - autre
nombre de fibres - 1
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830092162
Réf. Sonepar
00049009216
Réf. Fournisseur
AXIJSCASC2057A2
Réf. Commerciale
CAE Data
catégorie:
OS2
connecteur raccordement 1:
autre
connecteur raccordement 2:
autre
nombre de fibres:
1
longueur:
20 m
nombre de connecteurs raccordement 1:
1
nombre de connecteurs raccordement 2:
1
type de câble connecteur raccordement 2:
autre
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24