CAE Data - JONCTION CAT.6A - I4JONC6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
longueur - 60.9 mm
hauteur - 13.7 mm
largeur - 21.8 mm
matériau du boîtier/corps - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830097754
Réf. Sonepar
00049009775
Réf. Fournisseur
I4JONC6A
Marque
CAE Data
polarisation:
sans
longueur:
60.9 mm
hauteur:
13.7 mm
largeur:
21.8 mm
matériau du boîtier/corps:
zinc
revêtement du boîtier:
non revêtu
mode de pose:
autre
JONCTION CAT.6A


