CAE Data - Kit extender 4 x USB A 2.0 via RJ45 - PUUSB2KIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830152675
Réf. Sonepar
00049015267
Réf. Fournisseur
PUUSB2KIT
Réf. Commerciale
CAE Data
KIT EXTENDER 4 X USB 2.0 VIA I
Les Atouts de l'article:
Ce pack d’extenders USB 2.0 compact est conçu pour étendre les liaisons USB. Cette extension offre un moyen simple et efficace d’étendre jusqu’à 50 mètres la connexion de 1 à 4 périphériques USB 2.0 via un seul câble Cat.5e. Le récepteur peut fournir jusqu’à 2 A de puissance totale (500 mA par port) aux périphériques connectés aux 4 ports USB de type A.
Les Atouts de l'article:
Ce pack d’extenders USB 2.0 compact est conçu pour étendre les liaisons USB. Cette extension offre un moyen simple et efficace d’étendre jusqu’à 50 mètres la connexion de 1 à 4 périphériques USB 2.0 via un seul câble Cat.5e. Le récepteur peut fournir jusqu’à 2 A de puissance totale (500 mA par port) aux périphériques connectés aux 4 ports USB de type A.