Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - KIT PREAMPLI + ALIM 24VDC 36D - KITAM361

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - KIT PREAMPLI + ALIM 24VDC  36D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - pré-amplificateur

  • alimentation électrique - joint

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436597790543

Réf. Sonepar

00049779054

Réf. Fournisseur

KITAM361

Réf. Commerciale

CAE Data

modèle:

pré-amplificateur

alimentation électrique:

joint

KIT PREAMPLI + ALIM 24VDC 36D