CAE Data - KY3003 1x0,12 VIOLET - KY3003VI

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - KY3003 1x0,12 VIOLET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.12 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 250 V

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834055897

Réf. Sonepar

00049405589

Réf. Fournisseur

KY3003VI

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.12 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

250 V

couleur de gaine:

violet

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

155.2 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

0.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

3.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...10 °C

tension nominale U:

250 V

forme du conducteur:

rond

poids:

1.8 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil de câblage souple KY3003 1X0,12mm² 250V PVC 105°C violet - Bobine 200m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage KY 250V sont utilisés dans le domaine électronique et électrotechnique pour le câblage d'appareillages.Ils sont disponibles dans les couleurs standard courantes. Ils répondent à la norme NF C 93-521.Leur gaine en PVC spécial leur permet d'être installés dans des milieux où les températures peuvent aller de -40°C à +105°C, mais aussi d'être non propagateurs de la flamme selon NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1.