CAE Data - KY33A01 1x0,22 NOIR - KY33A01N

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - KY33A01 1x0,22 NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 750 V

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834059369

Réf. Sonepar

00049405936

Réf. Fournisseur

KY33A01N

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

750 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

87.2 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

1.7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

13.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

6.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...10 °C

tension nominale U:

750 V

forme du conducteur:

rond

poids:

4.7 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

KY33A01 1x0,22 NOIR B200