CAE Data - KY33A02 1x0,38 VIOLET - KY33A02VI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.38 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 750 V
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834059666
Réf. Sonepar
00049405966
Réf. Fournisseur
KY33A02VI
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.38 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
750 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
50.9 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
2.15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
17.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
8.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...10 °C
tension nominale U:
750 V
forme du conducteur:
rond
poids:
7.7 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non