CAE Data - LECTEUR CD / MP3 / USB AVEC LECTEUR TUNER AM / FM - ACBAMCDU

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - LECTEUR CD / MP3 / USB AVEC LECTEUR TUNER AM / FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • avec lecteur CD-RW - Oui

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834332363

Réf. Sonepar

00049433236

Réf. Fournisseur

ACBAMCDU

Réf. Commerciale

CAE Data

couleur:

gris

avec lecteur CD-RW:

Oui

largeur:

195 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

215 mm

Lecteur CD - MP3 - USB - tuner AM/FM

Les Atouts de l'article:

ACBAMCDU est un lecteur multisource, doté d'un affichage digital, comprenant un lecteur CD, d'un port USB et d'un Tuner RDS AM / FM avec mémorisation de 24 stations. Il s'intègre directement dans les amplificateurs ACBAM60, ACBAM120RJ, ACBAM240RJ, ACBAM480 ainsi que dans le module rackable 19" pour sources audio ACBAM2I. Ce lecteur viendra compléter votre installation de sonorisation pour la diffusion dans les commerces, restaurants, salles d’attente, stations service, hôtels, complexes sportifs.