CAE Data - MANCHON BNC : BLANC CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75 - M75BBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de connecteur - BNC 
- type de câble - autre 
- impédance - 75 Ohm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660834064318
Réf. Sonepar
00049406431
Réf. Fournisseur
M75BBL
Marque
CAE Data
type de connecteur:
BNC
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
Manchon de repérage de couleur blanche pour BNC DMC75HQ, DMC75S et DFC75HQ
Les Atouts de l'article:
Ce manchon blanc est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible RG58
Les Atouts de l'article:
Ce manchon blanc est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible RG58


