CAE Data - MANCHON BNC - BLANC CABLES : VCB100 + XK100 - M100BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - BNC
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834063762
Réf. Sonepar
00049406376
Réf. Fournisseur
M100BL
Réf. Commerciale
CAE Data
type de connecteur:
BNC
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
Manchon de repérage de couleur blanche pour VCB100, XK100 ou DVCB100HQ et DVCB100SN
Les Atouts de l'article:
Ce manchon blanc est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible VCB100 ou XK100
Les Atouts de l'article:
Ce manchon blanc est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible VCB100 ou XK100