CAE Data - MANCHON BNC : JAUNE CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75 - M75BJ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - BNC
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834064332
Réf. Sonepar
00049406433
Réf. Fournisseur
M75BJ
Réf. Commerciale
CAE Data
type de connecteur:
BNC
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
Manchon de repérage de couleur jaune pour BNC DMC75HQ, DMC75S et DFC75HQ
Les Atouts de l'article:
Ce manchon jaune est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible RG58
Les Atouts de l'article:
Ce manchon jaune est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible RG58