Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - MANCHON BNC : JAUNE CABLES : MC75 + MCCFP - M50BRJ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC : JAUNE CABLES : MC75 + MCCFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834064011

Réf. Sonepar

00049406401

Réf. Fournisseur

M50BRJ

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

Manchon de repérage de couleur jaune pour BNC DMC75HQ, DMC75S et DFC75HQ

Les Atouts de l'article:

Ce manchon jaune est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible MC75