Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - MANCHON BNC : MARRON CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75 - M75BM

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC : MARRON CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834064349

Réf. Sonepar

00049406434

Réf. Fournisseur

M75BM

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

MANCHON BNC : MARRON CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75 BNC : DMSE75HQ/S + DVCB75HQ/MS