CAE Data - MANCHON BNC : NOIR CABLES : VCB100 + XK100 - M100N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - BNC
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834063809
Réf. Sonepar
00049406380
Réf. Fournisseur
M100N
Réf. Commerciale
CAE Data
type de connecteur:
BNC
type de câble:
autre
impédance:
75 Ohm
Manchon de repérage de couleur noire pour VCB100, XK100 ou DVCB100HQ et DVCB100SN
Les Atouts de l'article:
Ce manchon noir est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible VCB100 ou XK100
Les Atouts de l'article:
Ce manchon noir est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible VCB100 ou XK100