CAE Data - MANCHON BNC : ROUGE CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75 - M75BR

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC : ROUGE CABLES : KX6+RG59+PW75+VCB75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834064387

Réf. Sonepar

00049406438

Réf. Fournisseur

M75BR

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

Manchon de repérage de couleur rouge pour BNC DMC75HQ, DMC75S et DFC75HQ

Les Atouts de l'article:

Ce manchon rouge est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible RG58