CAE Data - MANCHON BNC : VERT CABLES : MC75 + MCCFP - M50BRV

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC : VERT CABLES : MC75 + MCCFP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834064059

Réf. Sonepar

00049406405

Réf. Fournisseur

M50BRV

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

Manchon de repérage de couleur verte pour BNC DMC75HQ, DMC75S et DFC75HQ

Les Atouts de l'article:

Ce manchon vert est le complément idéal de la BNC pour faire du repérage de câble dans les armoires de brassage ,ou cohabite beaucoup de câbles, existe en différentes couleur pour une meilleure distinction , compatible MC75