Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - MANCHON BNC : VERT CABLES : VCB100 + XK100 - M100V

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MANCHON BNC : VERT CABLES : VCB100 + XK100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - BNC

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834063830

Réf. Sonepar

00049406383

Réf. Fournisseur

M100V

Marque

CAE Data

type de connecteur:

BNC

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

MANCHON BNC : VERT CABLES : VCB100 + XK100 BNC : DVCB100HQ + DVCB100SN