CAE Data - MATRICE AMPLIFIEE 4 ZONES 8 ENTREES - 4x120W - ACBMAT84120

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MATRICE AMPLIFIEE 4 ZONES 8 ENTREES - 4x120W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • nombre de sorties de haut-parleur - 4

  • nombre d'entrées de microphone - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830065623

Réf. Sonepar

00049006562

Réf. Fournisseur

ACBMAT84120

Réf. Commerciale

CAE Data

modèle:

amplificateur intégré

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

4

nombre de sorties de haut-parleur:

4

nombre d'entrées de microphone:

4

avec VU-mètre:

Oui

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

420 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

320 mm

Amplificateur matriciel 4 x 120W - 100V

Les Atouts de l'article:

ACBMAT84120 est un amplificateur matriciel rackable compact idéal pour une utilisation et une diffusion multizone dans les hôtels, les écoles, les centres commerciaux, les centres aquatiques et les complexes de fitness... L’appareil est équipé d’un réglage de volume sur 4 zones de diffusion indépendantes en ligne 100 V. Chaque zone développe une puissance de sortie de 120 W. Il est doté de 8 entrées micro/ligne dont 4 entrées micro/ligne (XLR, Jack 6,35) avec 1 entrée prioritaire (XLR, Jack 6,35) , et de 4 autres entrées ligne (RCA, Jack 6,35). La matrice est composée d’un port RJ45 pour raccordement d’un micro-pupitre d’appel 4 zones et de 4 ports RJ45 pour raccordement d’une platine de commande distante de la zone de diffusion. ACBMAT84120 est un produit complet répondant aux exigences d’une installation multizone, qui nécessite un contrôle étendu et complet.