CAE Data - MC22E 4x0,22 BL. ALU+TRESSE - 2042E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834004840
Réf. Sonepar
00049400484
Réf. Fournisseur
2042E
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
câblage:
faisceau
catégorie:
sans
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
69 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
33 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-5...70 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Oui
poids:
32 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles MC-22E, de section 0,22mm², permettent la transmission de signaux informatiques, électroniques, signalisation selon RS232. Une haute protection des signaux est assurée par un blindage mixte, ruban aluminium et tresse de cuivre étamé.