CAE Data - MEPLAT 6XAWG28N NOIR T1000M - CP6N10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.089 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 6
câblage - sans
catégorie - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834036278
Réf. Sonepar
00049403627
Réf. Fournisseur
CP6N10
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.089 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
6
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
28
nombre d'éléments de câblage:
6
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PVC
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
2.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
24 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
26 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non