CAE Data - MEPLAT 8XAWG28N NOIR T1000 - CP8N10

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - MEPLAT 8XAWG28N NOIR T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.089 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - sans

  • catégorie - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834036384

Réf. Sonepar

00049403638

Réf. Fournisseur

CP8N10

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.089 mm²

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

28

nombre d'éléments de câblage:

8

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PVC

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

plat

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

2.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

24 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

35 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

MEPLAT 8XAWG28N NOIR T1000