CAE Data - Microphone main - ACBMIC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - main
technique - microphone dynamique
fréquence - 50...1650 Hz
longueur du câble - 6 m
caractéristique de directivité - cardioïde
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834288868
Réf. Sonepar
00049428886
Réf. Fournisseur
ACBMIC
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
main
technique:
microphone dynamique
fréquence:
50...1650 Hz
longueur du câble:
6 m
caractéristique de directivité:
cardioïde
sensibilité:
94 dB
longueur du microphone:
160 mm
Les Atouts de l'article:
ACBMIC est un microphone main dynamique unidirectionnel. Il est livré avec un cordon XLR de 3 m.