CAE Data - MN2XTREM 1x0,75 BLEU F. SH C1 FILS 1000V - RAL 5010 - MN2XT075BF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - sans
isolation des fils - polyoléfine
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830071525
Réf. Sonepar
00049007152
Réf. Fournisseur
MN2XT075BF
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
sans
isolation des fils:
polyoléfine
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
bleu
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
2.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
18.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
9.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
11 kg/km
nombre de conducteurs:
1
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage 1000V MN2XTREM, isolation 90°C, sans halogènes et retardateurs de l’incendie NF C32-070 C1 et IEC 60332-3, sont utilisés pour l’équipement des armoires électriques et le câblage interne d’appareillages dans des environnements industriels, marine et nucléaire.Résistants à l’eau de mer et aux UV, ils sont homologués C1 et BV.